カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- 岡谷電機産業(5)
- オリエンタルモーター(2)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SPG(1)
- CF POSH(1)
- 音羽電機工業(1)
- 日本ケミコン(1)
- KEMET(1)
- VISHAY(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tn250vac」の検索結果

村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681袋(20個)当日出荷仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応