カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • 岡谷電機産業(5)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 富士電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • SPG(1)
  • CF POSH(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • KEMET(1)
  • VISHAY(1)
  • Roxburgh EMC(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn250vac」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)

    村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
6a250v ac特集