カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ミツビシ(11)
  • 河村電器産業(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • ケナメタル(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ニッサン(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • Vesrah(3)
  • SMC(2)
  • CKD(2)
  • KEMET(2)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INNO(1)
  • タカヤ商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-805」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    31,980税込35,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 0805 U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6962-71
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    24,980税込27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 0805 U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6947-12
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF

    MURATA(村田製作所)
    729税込802
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF

    MURATA(村田製作所)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    64,980税込71,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7112-93
  • 積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    89,980税込98,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-63
  • 積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    489税込538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7017-84
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pF

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値RoHS指令(10物質対応)対応