カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ParkerTAIYO(8)
- NAKATAKI(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ニッサン(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FPC(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- 東日興産(TN)(1)
- トヨタ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uj-050」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥30,980税込¥34,0781セット(3000個)7日以内出荷村田GRM 1206 SL、UJ誘導体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:UJ●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6955-49