カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • EPSON(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 精巧社(3)
  • IQD(3)
  • アズワン(2)
  • NDK(2)
  • 京セラ(1)
  • NOK(1)
  • KSフィルター(1)
  • AKER(1)
  • EUROQUARTZ(1)
  • DeWAL(1)
  • MMD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usi25」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6938-20
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-45
村田製作所 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD MURATA(村田製作所)村田製作所 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMDMURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応