カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • brembo(5)
  • Canon(5)
  • CKD(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • EPCOS(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • KEMET(16)
  • MICROCHIP(4)
  • omron(オムロン)(5)
  • onsemi(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • RS PRO(21)
  • SMC(8)
  • TDK(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • VISHAY(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-10x6」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6942-95
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥719税込¥791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6941-10
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 220pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 220pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
    仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-15
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥829税込¥912
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-45
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 1210 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-35
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = GRT許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6918-55
  • MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7044-56
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    村田GRM 0805 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.45mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.45mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7093-11
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-03
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BC81C106KA73L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BC81C106KA73L

    MURATA(村田製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田GRM 0805×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73D

    MURATA(村田製作所)
    ¥159税込¥175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.33mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.33mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7093-06
  • MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7130-62
  • MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7091-83
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-40
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7116-09
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7091-26
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6954-98
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7120-66
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:GRT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-20
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) GRM32EC81C476KE15L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) GRM32EC81C476KE15L

    MURATA(村田製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 47μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田製作所GRM 1210×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応