カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- エスコ(3)
- 冨士端子工業(1)
- 太陽誘電(1)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v1.25-f4」の検索結果

MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7114-74