カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • MAZDA(マツダ)(192)
  • YAGEO(40)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • 三菱電機(33)
  • omron(オムロン)(28)
  • CKD(26)
  • KEMET(15)
  • 富士電機(10)
  • SMC(9)
  • TDK(9)
  • RS PRO(9)
  • 泰和電気工業(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • STMicro(4)
  • 日立産機システム(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • VISHAY(3)
  • MICROCHIP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v7-220」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.22μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L

    MURATA(村田製作所)
    929税込1,022
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    16,980税込18,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-23
  • MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    56,980税込62,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタ2220 GRM55シリーズ。モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-22
  • MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    36,980税込40,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-37
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    27,980税込30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6945-88
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    5,498税込6,048
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,198税込10,118
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-42
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0603 (1608M) GCM188R71H224KA64D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0603 (1608M) GCM188R71H224KA64D

    MURATA(村田製作所)
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.22μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.22μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E221KA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E221KA01D

    MURATA(村田製作所)
    779税込857
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 220pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応