カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- omron(オムロン)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NISSIN(1)
- JUKI(1)
- THECUT(1)
- RS PRO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「x-2000e」の検索結果

EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥84,980税込¥93,4781セット(2000個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77