カテゴリ
- マスク(1)
- 本体 防じんマスク(取替え式)(1)
絞り込み
粒子捕集効率(%)
- 99以上(1)
規格
- RL3(1)
ブランド
- 興研
- 3M(スリーエム)(22)
- 重松製作所(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(1)
- TRUSCO(1)
- サンドビック(1)
- リリカラ(1)
- 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 2091」の検索結果

防じんマスク 7121R
興研(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10