カテゴリ
- マスク(2)
絞り込み
ブランド
- 興研
「bl-351hgx」の検索結果

半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC
興研¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
防毒マスク用電動ファン付呼吸用保護具吸収缶BGC-12型
興研¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷有機ガスに対応、長時間タイプの吸収缶です。適合取付可能マスク:BL-711HG-02、BL-351HGX-04質量(g)91(平均値)除毒能力(分)145分以上(シクロヘキサン300ppm)型式検定合格番号第TP159号