カテゴリ
- マスク(9)
絞り込み
ブランド
- 興研
- 3M(スリーエム)(5)
- GVS(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- エスコ(2)
- 重松製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rs3 rl3」の検索結果

防じんマスク 7121R
興研(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-XRB
興研(7件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)179国家検定合格番号第TM645号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20機能伝声器基準質量(g)198以下吸気抵抗上昇値(Pa)87排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
アルファリングフィルタ RD-6型
興研(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
防じんマスク 1005R
興研(44件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)145国家検定合格番号第TM540号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58排気抵抗(Pa)(平均実測値)33機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)83排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能指定防護係数10
防じんマスク 1521U
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180-05
興研(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型種別取替式防じん区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
防じんマスク 1521H
興研¥29,980税込¥32,9781個欠品中耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
直結式小型防毒マスク(防じん併用)
興研(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスク質量(g)140±10タイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN179号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
防じんマスク 1721H
興研(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合RD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)529国家検定合格番号第TM646号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35機能伝声器基準質量(g)554以下吸気抵抗上昇値(Pa)102排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10