カテゴリ
- マスク(2)
絞り込み
ブランド
- 興研
- 制研化学工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- QANTEK(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tp-83」の検索結果

アルファリングフィルタ BRD-82U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10