絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- モノタロウ(5,882)
- TRUSCO(11,863)
- エスコ(10,390)
- アズワン(5,996)
- SK11(3,861)
- Panasonic(パナソニック)(3,707)
- ホンダ(3,510)
- SMC(3,403)
- エレコム(3,158)
- 大阪魂(2,731)
- サンワサプライ(2,415)
- トヨタ(2,002)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,996)
- コクヨ(1,909)
- RS PRO(1,778)
- マキタ(1,772)
- スズキ(1,705)
- オーム電機(1,646)
- 3M(スリーエム)(1,632)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,628)
- ブランドをもっと見る
環境テクノス
環境テクノスのページです。環境テクノスは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
何でも入る空ケース(浄水用)
環境テクノス(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自由にろ材を入れて、成品にしてください。用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
イオン交換フィルター
環境テクノス(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷10インチハウジングに入るイオンカセットです。寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W
環境テクノス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
イオン交換樹脂(純水用5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
ガード付きプリーツフィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
イオン交換樹脂カセット(純水用)
環境テクノス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷純水装置のイオン交換フィルターです。適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
ケース一体型フィルター
環境テクノス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品
環境テクノス(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)材質NBR(Oリング)使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
フィルターハウジング
環境テクノス(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)
環境テクノス¥23,980税込¥26,3781本当日出荷食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600接続口径PT1(25A)使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
イオン交換樹脂(純水用6.5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新品のミックスイオン交換樹脂です。適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
フィルターハウジング
環境テクノス(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
ケース一体型フィルター
環境テクノス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個仕様ろ過能力: 塩素除去率98%材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5
TDS測定器
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38