カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(8)
- EVERY BIRD(2)
- HEIKO(1)
- TKG(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アクト(1)
- アズワン(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- エスコ(2)
- サンハヤト(1)
- タセト(2)
- トーエイライト(5)
- ニツコー熔材工業(3)
- ユー・イー・エス(1)
- ロゴス(2)
- 八光電機(2)
- 畑電機製作所(2)
- 豊田化工(1)
- ブランドをもっと見る
「炭 5kg」の検索結果

何でも入る空ケース(浄水用)
環境テクノス(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自由にろ材を入れて、成品にしてください。用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ
環境テクノス¥319,000税込¥350,9001台7日以内出荷多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
純水器
環境テクノス¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。付属品スタンド、伝導度計仕様製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L寸法(mm)620×187×610接続口径1/4インチPT質量(kg)7.8採水量40~100L/時(標準約1200L)耐水圧(kg/cm2)5供給水質水道水除去方式活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ