カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- RS PRO(16)
- 富士通(6)
- 三木プーリ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- FINDER(5)
- KOA(4)
- Roxburgh EMC(3)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- 共立電気計器(1)
- TDK(1)
- 東芝(1)
- 横河計測(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「440ω」の検索結果

カートリッジ純水器 20kg
環境テクノス¥307,000税込¥337,7001台10日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きですアズワン品番67-5170-40
カートリッジ純水器 25kg
環境テクノス¥595,000税込¥654,5001台14日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18)アズワン品番67-5170-41