カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(5)
  • 水処理エース(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ミヤサカ工業(2)
  • アズワン(1)
  • ジョプラックス(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • PALL(ポール)(1)
  • CC印(ニッカトー)(1)
  • 日本フイルター(1)
  • フェザー安全剃刀(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf膜」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス

    中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型

    環境テクノス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
    標準流量(L/min)0~0.5(常時)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)使用温度範囲(℃)2~40接続口1/4インチピンタイプ適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
  • ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノス

    ROメンブランフィルター(交換用フィルター)

    環境テクノス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf