カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- TOTO(19)
「tcm2297」の検索結果
特価

超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)
環境テクノス¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水