カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(6)
  • sartorius(ザルトリウス)(5)
  • 橋本クロス(2)
  • 古河薬品工業(1)
  • ジョプラックス(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • エア・ウォーター(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • キッツマイクロフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf膜」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス

    中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型

    環境テクノス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
    材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
  • 超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック) 環境テクノス

    超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)

    環境テクノス
    489,800税込538,780
    1台
    8日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
  • ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノス

    ROメンブランフィルター(交換用フィルター)

    環境テクノス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
  • RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノス

    RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノス

    イオン交換純水器(前処理フィルター付き)

    環境テクノス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用水上水道又はそれに準ずる水ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
  • 超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス

    超純水製造装置 20L/Hr型

    環境テクノス
    159,800税込175,780
    1台
    12日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等質量(kg)20(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850使用水上水道又はそれに準ずる水純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
  • 超純水製造装置 RFD型(オプション無し) 環境テクノス

    超純水製造装置 RFD型(オプション無し)

    環境テクノス
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
    その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約12タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360純度(MΩ)15~17.5生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
  • 超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き) 環境テクノス

    超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き)

    環境テクノス
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
    付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付きその他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約13電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360純度(MΩ)15~18生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
関連キーワード
純水製造・純水関連カテゴリ