マル信無線電機7日以内出荷
EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65