カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- マル信無線電機
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- ユニファイブ(7)
- ELPA(2)
- 共立電子産業(2)
- MICROCHIP(2)
- サンキューテクノス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- パトス(2)
- オーム電機(1)
- サンハヤト(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- honeywell(1)
- ENDY(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「eiaj 4」の検索結果

DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応