カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CROPS(クロップス)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • エスコ(20)
  • 福井クラフト(13)
  • ノーブランド(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • アズワン(2)
  • アドテック(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コノエ(2)
  • スズキ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ニックス(2)
  • ニッコー機材(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g29d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー CROPS(クロップス)

    CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー

    CROPS(クロップス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    コイルとストレートのハイブリッド性能。独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。
    用途ロック方式:3桁ダイヤル。ケーブル:2mm ダブル × 1800mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm。重量:111gインディゴブルー
  • テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)

    テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド

    CROPS(クロップス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
    用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
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
"g29d" CROPS(クロップス) 【通販モノタロウ】