カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- ハンマーキャスター(23)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 昭和コーポレーション(6)
- NAKANO(6)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アズワン(2)
- 栃木屋(2)
- TRUSCO(1)
- NOKクリューバー(1)
「ub0320」の検索結果
特価

テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)