カテゴリ

  • 自転車部品(10)
絞り込み
ブランド
  • CROPS(クロップス)
  • SMC(116)
  • ホンダ(28)
  • S.G.E(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 東京堂(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • カナツー(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • カナレ電気(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zp08」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット

    CROPS(クロップス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    18日以内出荷
    ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンド。EZ500mu/EZ1-S
    寸法(mm)Φ3x1500
  • ZP-UB08-Btype UB08 Btype CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-Btype UB08 Btype

    CROPS(クロップス)
    ¥799税込¥879
    1個
    18日以内出荷
    用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
  • ZP-UB08-Atype UB08 Atype CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-Atype UB08 Atype

    CROPS(クロップス)
    ¥729税込¥802
    1個
    18日以内出荷
    用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad)寸法(mm)Φ3×1500
  • ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド

    CROPS(クロップス)
    ¥399税込¥439
    1個
    18日以内出荷
    はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。
    用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
  • ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース

    CROPS(クロップス)
    ¥599税込¥659
    1個
    18日以内出荷
    テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。
    用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
  • ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド

    CROPS(クロップス)
    ¥299税込¥329
    1個
    18日以内出荷
    一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
  • ZP-UB08-NP UB08 U字パッド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-NP UB08 U字パッド

    CROPS(クロップス)
    ¥299税込¥329
    1個
    18日以内出荷
    主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
  • ZP-UB08-AP UB08 V字パッド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-AP UB08 V字パッド

    CROPS(クロップス)
    ¥299税込¥329
    1個
    18日以内出荷
    エアロ形状のシートポスト、シートステー、細身の丸型シートステー用です。
  • ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm CROPS(クロップス)

    ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm

    CROPS(クロップス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    18日以内出荷
    用途対応機種:EZ300/EZ400/EZ500寸法(mm)Φ6-8/45、Φ3×1500
  • テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)

    テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド

    CROPS(クロップス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
    用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
関連キーワード
自転車用ライトカテゴリ