カテゴリ

  • 農業機械(64)
    • 手動式噴霧器(21)
    • 散粒機・散布機・散粉機(1)
    • 動力式噴霧器(11)
    • 動力式噴霧器パーツ(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
  • 320(1)
  • 380(3)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 450(1)
  • 460(1)
  • 470(1)
  • 500(2)
  • 540(2)
  • 600(4)
  • 620(2)
  • 750(2)
  • 870(2)
  • 960(1)
  • 1000(2)
  • 1135(3)
  • 1505(1)
  • 2010(3)
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 0.58(2)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.6(1)
  • 5(5)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(8)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 50(3)
種類
  • その他(3)
  • エンジン式(5)
  • オプション品(5)
  • 手動式(半自動式)(5)
  • 蓄圧式(4)
  • 電気式(3)
  • 電池式(5)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(4)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 50(3)
  • 100(1)
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(16)
  • セフティー3(27)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(14)
  • フルプラ(10)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(929)
  • TRUSCO(6)
  • ヤマト農磁(4)
  • WAKO(和光商事)(2)
  • 和コーポレーション(14)
  • 麻場(59)
  • いけうち(41)
  • シンジェンタジャパン(38)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(36)
  • 日産化学(33)
  • アース製薬(32)
  • バイエルクロップサイエンス(30)
  • 山本光学(26)
  • みのる産業(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散布」の検索結果

工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(19件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)工進(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック(黒色)噴霧調整霧・直射接続ねじM8種類手動式噴霧器パーツ関連資料(31.8MB)
背負い式乾電池噴霧器 工進背負い式乾電池噴霧器工進(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.1MB)
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4関連資料(31.8MB)
手動式散粒機 8L 工進手動式散粒機 8L工進(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8トラスコ品番775-8154質量(kg)1.9主な用途粒剤散布アズワン品番64-6357-97関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.9MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ工進(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に取扱説明書(2.5MB)噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)関連資料(4.9MB)
ステンレス製半自動噴霧器 工進ステンレス製半自動噴霧器工進
5,498税込6,048
1台
当日出荷から4日以内出荷
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1工進
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9関連資料(10.1MB)
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ工進(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)種類動力式噴霧器パーツ質量(g)24噴霧調整霧・直射接続ねじG1/4関連資料(31.8MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ工進(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)取扱説明書(13.1MB)
背負い落下式除草剤散布機 10L 工進背負い落下式除草剤散布機 10L工進(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700主な用途除草剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターポンプインペラーポンプ標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)使用電池アルカリ単一形 4本(別売)質量(kg)3.0電流(A)2付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505トラスコ品番775-7964電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品 工進手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.33MB)
工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として質量(g)40噴霧調整霧状接続ねじG1/4材質(本体)プラスチック関連資料(31.8MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)工進(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:4到達距離(m)直射時:4噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2関連資料(10.1MB)
背負い落下式除草剤散布機 20L 工進背負い落下式除草剤散布機 20L工進(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式背負式主な用途除草剤用対応溶液薬剤トラスコ品番775-8189質量(kg)1.7噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)工進(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(4.9MB)取扱説明書(2.7MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
動力噴霧機用散布竿 工進動力噴霧機用散布竿工進(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5関連資料(10.1MB)
背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.52MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD工進
14,880税込16,368
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0関連資料(10.1MB)
工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として噴霧調整泡状接続ねじG1/4材質(本体)プラスチック関連資料(31.8MB)
工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口工進(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR接続ねじM8関連資料(31.8MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル工進
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様新鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0関連資料(10.1MB)
動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ 工進動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ工進(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用接続ねじG1/4パターン形状霧状・直射ノズル長(mm)870関連資料(42.5MB)
ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進ステンレス製杓型噴霧器 1L工進
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口関連資料(4.9MB)取扱説明書(0.8MB)
除草噴口 人力新広角除草一頭口 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口工進(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に仕様人力新広角除草一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:2.3関連資料(10.1MB)
手動式散粉機 4.6L 工進手動式散粉機 4.6L工進(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口トラスコ品番775-8162質量(kg)2.5主な用途粉剤散布アズワン品番64-6357-96関連資料(42.5MB)取扱説明書(2.0MB)
工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット工進
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用工進(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布にトラスコ品番775-8227型式肩掛式質量(kg)2.9種類蓄圧式タンク容量(L)7ホース長さ(m)5使用時間(分)約10ノズル長(mm)380主な用途剥離剤用作業量(目安)24~30坪対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤噴霧調整直射アズワン品番64-6358-07噴口剥離剤用1頭口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2工進
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLA-2適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20関連資料(10.1MB)
ステンレス製背負い式噴霧器 工進ステンレス製背負い式噴霧器工進
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に種類手動式(半自動式)型式背負式ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)470噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4ポンプダイヤフラムポンプ材質(本体)SS付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]材質(タンク)ステンレス噴霧調整霧・泡状噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(4.1MB)