カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • バッテリー(1)
    • 充電器(1)
    • ブロワ/集じん(1)
  • 農業機械(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(47)
  • マキタ(315)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(286)
  • BOSCH(ボッシュ)(294)
  • オーム電機(13)
  • トップ工業(37)
  • WORX(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(71)
  • BLACK&DECKER(34)
  • 亀倉精機(5)
  • BIGM(丸山製作所)(532)
  • MAZDA(マツダ)(513)
  • TRACO POWER(480)
  • ニッサン(326)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • SMC(276)
  • RS PRO(234)
  • エスコ(230)
  • KEMET(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18v」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進製品のパーツリスト
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進

    工進スマートシリーズ用バッテリー 18V

    工進(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・予備バッテリーとして長さ(mm)123幅(mm)78高さ(mm)48質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48
  • 工進スマートシリーズ用急速充電器 18V 工進

    工進スマートシリーズ用急速充電器 18V

    工進(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
  • 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進

    充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途電源が無い場所で洗浄したい時に付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー質量(kg)2.4電源(V)18常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262ホース長さ(m)吸入:6騒音値(dB)74吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2バッテリー電圧(V)定格:DC18給水方式水道直結/自吸(50℃以下)充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16最大吐出水量(L/min)2バッテリー容量(Wh)定格:36
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • 充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
  • 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進

    充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
  • 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
  • 充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈作業にモーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 18V モーターハウジングクミ 工進

    18V モーターハウジングクミ

    工進
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825W-AAA-3など部品番号56807205
  • 18V バッテリーハウジングクミ 工進

    18V バッテリーハウジングクミ

    工進
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825W-AAA-3など部品番号56807604
  • 草刈機スマート 18V ラベル 工進

    草刈機スマート 18V ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825W-AAA-3など部品番号56004901
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • スマート 18V ラベル 工進

    スマート 18V ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56049001
  • 18V 2.5AH バッテリー注意ラベル 工進

    18V 2.5AH バッテリー注意ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825W-AAA-3など部品番号56008201
  • 18V 2.5AH バッテリー容量ラベル 1 工進

    18V 2.5AH バッテリー容量ラベル 1

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825W-AAA-3など部品番号56008001
  • 18V 2.5AH バッテリー容量ラベル 2 工進

    18V 2.5AH バッテリー容量ラベル 2

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825W-AAA-3など部品番号56008101
  • 18V バッテリー表示ラベル 工進

    18V バッテリー表示ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56006501
  • 18V バッテリー統一プラグ 工進

    18V バッテリー統一プラグ

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SRS-180W-AAA-0など部品番号56144701
  • 18V 充電器 工進

    18V 充電器

    工進
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-10N-AAA-0など部品番号568516
  • 18V 2.5AH バッテリー注意ラベル (PA-380) 工進

    18V 2.5AH バッテリー注意ラベル (PA-380)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SBC-1825LB-AAA-0など部品番号56008202
  • 充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応
  • 18V 充電器名称ラベル 工進

    18V 充電器名称ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56006001
  • 18V 充電器表示ラベル 工進

    18V 充電器表示ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56005801
  • スマート 18V ラベル(中策) 工進

    スマート 18V ラベル(中策)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SFP-2518など適合品番SFP-2518-AAA-0
  • 18V 2AH バッテリー注意ラベル 工進

    18V 2AH バッテリー注意ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56006401
  • 18V 2AH バッテリー容量ラベル 2 工進

    18V 2AH バッテリー容量ラベル 2

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56007901
  • 18V 2AH バッテリー容量ラベル 1 工進

    18V 2AH バッテリー容量ラベル 1

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56007801
  • 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
  • 18V 2AH バッテリー注意ラベル (PA-332) 工進

    18V 2AH バッテリー注意ラベル (PA-332)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SPH-1820-AAA-0など部品番号56006402
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ

    工進
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー! 防水保護等級「IPX4相当」 草木の嚙みこみをボタンで解除可能 三面研磨、ニッケルコーティング刃採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50
  • 充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ

    工進
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進

    【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ

    工進(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
  • 工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター 工進

    工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    工進スマートシリーズ用バッテリーでUSB充電が可能!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バッテリーのUSB接続に仕様USB Type-A USB Type-C適合バッテリーPA-332(18V2.0Ah) PA-380(18V2.5Ah)