カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 工進
- Bullcon(4)
- DELTA(デルタ)(6)
- GENTOS(1)
- HIDISC(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- K&M(2)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- RG(レーシングギア)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カシムラ(2)
- ケリー電気産業(1)
- コイズミ照明(2)
- サンワサプライ(3)
- タカチ電機工業(1)
- タカハ機工(2)
- ヒルシュマン(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ブランドをもっと見る
「HID 24V」の検索結果
特価

電磁クラッチクミ (24V)
工進¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MFC-50S-A3(24V)など部品番号9805801
5V 電磁クラッチクミ (24V)
工進¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MFC-50SX-AAA-1など部品番号9806101
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781個欠品中軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に付属品カーボンブラシ 1セット仕様油専用質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ
工進(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の移送に
海水用モーターポンプ MFシリーズ
工進¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から3日以内出荷甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水等の移送に
高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ
工進(3件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から3日以内出荷1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ
工進(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
GM・FS用ホースセットシリーズ
工進(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途油・海水の移送時に
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ
工進(3件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
除雪機オスカルSR用 バッテリー
工進¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷スペアバッテリーを準備して長時間使用したい方へ!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ適合機種SR-350バッテリー密閉式鉛蓄電池バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)約12(室温が25℃±5℃の時)アズワン品番64-9480-92
船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ
工進¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途網の巻き上げに材質本体ADC回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)
工進¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)
工進¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)材質本体ADC電流(A)31電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70能力常用140~280kg / 最大500~1000kgモーター出力(W)550巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25定格時間(時間)1h/31A
船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)
工進¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途巻き上げ作業に材質本体ADC電流(A)43電圧(V)DC-24モーター出力(W)750定格時間1h/43A定格時間(時間)1h/43A