カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(8)
  • KTC(2)
  • エーモン(1)
  • セフティー3(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • チャンピオン(1)
  • TORCH(1)
  • Y-SK11(1)
  • SK11(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NGK BP6ES」の検索結果

工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進

    エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

    工進(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
    用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572質量(kg)33.2高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594電源エンジン燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957最高圧力(MPa)17ホース長さ(m)吸水3、吐出8吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)給水方式水道直結式吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
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
"NGK BP6ES" 工進 【通販モノタロウ】