カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • AMPHENOL(90)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • マキタ(60)
  • 旭精工(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • RS PRO(45)
  • マルツエレック(36)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • ハーティング(27)
  • アカギ(24)
  • CIO(22)
  • カクダイ(21)
  • エスコ(19)
  • リケン(19)
  • コンサス(19)
  • JTC(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • サンドビック(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a67」の検索結果

工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
EST-500用部品 固定ピン 工進EST-500用部品 固定ピン工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
工進 EST-500用部品 スナップピン 工進工進 EST-500用部品 スナップピン工進
199税込219
1個
4日以内出荷
工進 耕うん機 EST-500用部品 スナップピン
EST-500用部品 角根丸頭ボルト   M8X65 工進EST-500用部品 角根丸頭ボルト M8X65工進
399税込439
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ハンドル高さ調整ノブ 工進EST-500用部品 ハンドル高さ調整ノブ工進
399税込439
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 Cリング 工進EST-500用部品 Cリング工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ワッシャー 工進EST-500用部品 ワッシャー工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 スプリング 工進EST-500用部品 スプリング工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 銘板ラベル 工進EST-500用部品 銘板ラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ハンドルグリップ 工進EST-500用部品 ハンドルグリップ工進
799税込879
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 チョークラベル 工進EST-500用部品 チョークラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 フランジ付六角ボルト M8?20 工進EST-500用部品 フランジ付六角ボルト M8?20工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 エンジンスイッチラベル 工進EST-500用部品 エンジンスイッチラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ローターーシャフト 工進EST-500用部品 ローターーシャフト工進
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 左内側ローター 工進EST-500用部品 左内側ローター工進
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 フランジ付ナット M8 工進EST-500用部品 フランジ付ナット M8工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 右内側ローター 工進EST-500用部品 右内側ローター工進
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 抵抗棒 工進EST-500用部品 抵抗棒工進
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ウォームギア 工進EST-500用部品 ウォームギア工進
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 車輪レバー 工進EST-500用部品 車輪レバー工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ケースカバーガスケット 工進EST-500用部品 ケースカバーガスケット工進
899税込989
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 スロットルレバーラベル 工進EST-500用部品 スロットルレバーラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ワッシャー   Φ8 工進EST-500用部品 ワッシャー Φ8工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ローターシャフトガスケット 工進EST-500用部品 ローターシャフトガスケット工進
499税込549
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ウォームシャフト 工進EST-500用部品 ウォームシャフト工進
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 エンジンガスケット 工進EST-500用部品 エンジンガスケット工進
899税込989
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 フランジボルト M6×16 工進EST-500用部品 フランジボルト M6×16工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 段付きボルト 工進EST-500用部品 段付きボルト工進
399税込439
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 握り位置注意ラベル 工進EST-500用部品 握り位置注意ラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 燃料コックラベル 工進EST-500用部品 燃料コックラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ハンドルクミ 工進EST-500用部品 ハンドルクミ工進
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6301 工進EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6301工進
799税込879
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 握り位置案内ラベル 工進EST-500用部品 握り位置案内ラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ミッションケースクミ 工進EST-500用部品 ミッションケースクミ工進
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ダストカバー 工進EST-500用部品 ダストカバー工進
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 スロットルワイヤー 工進EST-500用部品 スロットルワイヤー工進
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 左外側ローター 工進EST-500用部品 左外側ローター工進
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 マフラー高温注意ラベル 工進EST-500用部品 マフラー高温注意ラベル工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 オイルシール 工進EST-500用部品 オイルシール工進
899税込989
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
EST-500-AAA-0フランジ付ナット M8 工進EST-500-AAA-0フランジ付ナット M8工進
199税込219
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
耕うん機カテゴリ