カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
ブランド
- 工進
- マキタ(31)
- アイリスオーヤマ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- 麻場(2)
- 住化プラステック(1)
- セフティー3(1)

充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から3日以内出荷業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20