カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 工進
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)

エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に最高圧力(MPa)17電源エンジン給水方式水道直結式ホース長さ(m)吸水3、吐出8質量(kg)33.2付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)