カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • エンジン工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • オカムラ(岡村製作所)(433)
  • TAKEGAWA(武川)(57)
  • 黒田精工(36)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(35)
  • omron(オムロン)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • アドテック(11)
  • PROST's(11)
  • オリエンタルモーター(10)
  • (10)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • brembo(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • サンドビック(8)
  • コクヨ(7)
  • EKチェーン(7)
  • エスコ(6)
  • カナテクス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0004」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 ホース接続はネジ式。 5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
エンジン式高圧洗浄機 工進エンジン式高圧洗浄機工進(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)最大圧力(MPa)14吸水量(L/min)8吐出水量(L/min)8最大出力(kW)3.5付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505質量(kg)25ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3ノズル直射・扇状切替関連資料専用部品(7.4MB)取扱説明書(2.9MB)
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
インバーター発電機 0.9KVA 工進インバーター発電機 0.9KVA工進(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え燃料タンク容量(L)2.6トラスコ品番818-4617定格電流(A)(交流)9、(直流)5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.5MB)
インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ工進(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリン
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進スタンダード発電機 2.0・2.3KVA工進
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ工進
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用工進
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません
用途潅水時の水の移送や洗浄に使用燃料自動車用無鉛ガソリン
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB工進
98,980税込108,878
1台
欠品中
田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に質量(kg)30.9種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)80全揚程(m)27最大吐出量(L/min)940使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB18G(181CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約1.7パーツリストあり
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB工進
61,980税込68,178
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)25.9種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50全揚程(m)26本体質量(kg)25.9最大吐出量(L/min)560定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)1.55運転時間(時間)約2パーツリストあり
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB工進
81,980税込90,178
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25関連資料パーツリスト(0.67MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9パーツリストあり