カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(2)
  • エンジン工具(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • イシハシ精工(2)
  • 岩崎電気(25)
  • ホンダ(14)
  • サンドビック(12)
  • 北川鉄工所(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • CODIPRO(5)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • ローラン(3)
  • WatchGuard(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cod」の検索結果

工進製品のパーツリスト
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進

    油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)

    工進(4件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進

    エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

    工進(5件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農業機械や家周りの洗浄に電源エンジン給水方式水道/自吸ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式使用時間(時間)最大約2(満タン時)
  • 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進

    高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
  • 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

    工進
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
  • エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

    工進
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
  • 電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品 工進

    電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品

    工進
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品 工進

    エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品

    工進
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ESR-600-AAA-0
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ノズル長(mm)1090~620燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25材質(タンク)PE主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式吸水量(L/min)最大8.6対応溶液薬剤
  • 海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ MFシリーズ

    工進
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
  • インバーター発電機 2.9KVA 工進

    インバーター発電機 2.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))61~67本体質量(kg)44連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷
    ●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式対応溶液薬剤
  • インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進

    インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き

    工進(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))60~67本体質量(kg)50連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式セルスターター・リコイルスターター併用式付属品バーハンドル1本、ソケットレンチ(8mm)1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、セルスターターキー1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、吊り金具1個、取扱説明書1部仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)全長(mm)590使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)510定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)615全長×全幅W×全高(mm)590×510×615燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(メーカー:品番)YUASKA:YTX7L-BSエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-Vi相数単相直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式、サーキットブレーカーアズワン品番64-9479-79点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTCエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)30A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進

    海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
  • 海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
  • 船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ 工進

    船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ

    工進
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途網の巻き上げに材質本体ADC回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
  • 船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ 工進

    船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ

    工進
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
  • 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) 工進

    船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)

    工進
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷
    アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
  • 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き) 工進

    船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)

    工進
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷
    作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)材質本体ADC電流(A)31電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70能力常用140~280kg / 最大500~1000kgモーター出力(W)550巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25定格時間(時間)1h/31A
  • 船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進

    船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ

    工進
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
    チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途巻き上げ作業に付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体チタンボロン
  • 船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W) 工進

    船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)

    工進
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途巻き上げ作業に材質本体ADC電流(A)43電圧(V)DC-24モーター出力(W)750定格時間1h/43A定格時間(時間)1h/43A
  • MT-360 ロール (ロールゴム付) 工進

    MT-360 ロール (ロールゴム付)

    工進
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MR-360-AAA-0など
  • ハウジングクミ 工進

    ハウジングクミ

    工進
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FC-104A-AAA-0など部品番号4804301
  • ハウジング 工進

    ハウジング

    工進
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MFLC-65K-AAA-1など部品番号9029702
  • モーター 工進

    モーター

    工進
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番REL-5524LB-AAC-2など部品番号27130501
  • モータークミ 工進

    モータークミ

    工進
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FC-104A-AAA-0など部品番号4803602
  • ポンプクミ 工進

    ポンプクミ

    工進
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FC-104A-AAA-0など部品番号4804201
  • エアーモータークミ 工進

    エアーモータークミ

    工進
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FC-104A-AAA-0など部品番号4803501
  • HST RT-310 工進

    HST RT-310

    工進
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様(用途)エンジン駆動伝達部適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号74030402
  • オーガギアボックス ASSY 工進

    オーガギアボックス ASSY

    工進
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途オーガギアボックス適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号74806301
  • 走行ギヤボックス ASSY 工進

    走行ギヤボックス ASSY

    工進
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途メインフレーム適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号74811701
  • エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品 工進

    エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品

    工進
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ESB-1170-AAA-0