カテゴリ

  • エンジン工具(5)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • NGK(日本特殊陶業)(7)
  • エスコ(2)
  • JTC(1)
  • TORCH(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • CF POSH(1)
  • シンドー(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr5hsb ngk」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2関連資料(3.3MB)取扱説明書(9.5MB)
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品 工進インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4関連資料(3.5MB)
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(2.81MB)
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)