カテゴリ
- エンジン工具(3)
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- 工進
- 新ダイワ(2)
- ホンダ(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- DEAR LIFE(2)
- イチネンTASCO(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- セルスター(1)
- エスケイジャパン(1)
- 富士倉(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- EARTH POWER(1)

スタンダード発電機 2.0・2.3KVA
工進¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流電圧(V)100本体質量(kg)42燃料タンク容量(L)12.6全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457直流電圧(V)12使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
インバーター発電機 1.6KVA
工進(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 0.9KVA
工進(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-