カテゴリ

  • エンジン工具(30)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • Vesrah(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-16i」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品 工進

    インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
    用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4
  • 工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー 工進

    工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    インバーター発電機の移動に便利な専用キャリー
    用途インバーター発電機の移動がラクにアズワン品番64-9479-80
  • インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリーGVC-1 部品 工進

    インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリーGVC-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリーGVC-1 部品
    用途部品の交換に適合品番GVC-1-AAA-0
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    左外郭 GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-16I 警告ラベル
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    キャブレター GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    ファンカバー GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ナット GV-16I,28I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    GV-16I型式ラベル右
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    GV-16I型式ラベル左
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    エアクリーナー GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-16Iかんたんガイド
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ドレインホース GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-16I-AAA-5銘板ラベル
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    イグニッションコイル GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-16Iエンジンオイルラベル
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    エンジンオイルセンサー GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    キャブレターガスケット GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    フランジ付き六角ボルトGV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    エアクリーナーガスケット GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    キャブレターインシュレーターガスケット GV-16I
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    GV-16I オイルプラグメンテナンスカバーASSY
  • インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品

    工進(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    GV-16ILフィルター付き燃料コック
  • インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル 工進

    インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル

    工進
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。
    用途大きな容量の電気が必要な時に
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    GV-9/16I 防塵カバー
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-9I・16I点火プラグ高電圧注意ラベル
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    フランジ付き六角ボルト GV-9I,16I,28I
  • インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
    用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2