カテゴリ

  • エンジン工具(200)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • SMC(109)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • ホンダ(40)
  • エスコ(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ダイヤトレンド(14)
  • TRUSCO(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • オリエンタルモーター(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • NAKATAKI(8)
  • 長野計器(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 三菱電機(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • NEG(日電理化硝子)(4)
  • 音羽電機工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-2」の検索結果

工進製品のパーツリスト
関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 2.8KVA 工進

    インバーター発電機 2.8KVA

    工進(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12本体質量(kg)42使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)12.6プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
  • インバーター発電機 2.9KVA 工進

    インバーター発電機 2.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-29I警告ラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    GV-2000・2300取説。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム 工進

    インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム

    工進
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    発電機本体を2段まで積むことが出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途省スペースで格納したい時に
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    GV-29I-AAA-1銘板ラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-28I-AAA-2
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    フランジ付き六角ボルト GV-28I。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    GV-28iF-AAA-0イグニッショントリガー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル 工進

    インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル

    工進
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途大きな容量の電気が必要な時に
  • インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
  • インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-29I-AAA-0
  • スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品 工進

    スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
  • エアークリーナーエレメント 工進

    エアークリーナーエレメント

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • AVRGV-2300用 工進

    AVRGV-2300用

    工進
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • 発電体GV-2300用 工進

    発電体GV-2300用

    工進
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • 発電体GV-2000用 工進

    発電体GV-2000用

    工進
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • GV-28i型式ラベル右 工進

    GV-28i型式ラベル右

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • GV-28i型式ラベル左 工進

    GV-28i型式ラベル左

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • GV-29Iカンタンガイド 工進

    GV-29Iカンタンガイド

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-29I-AAA-0など
  • GV-28I取説クミ 工進

    GV-28I取説クミ

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • AVRGV-2000用 工進

    AVRGV-2000用

    工進
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • ブレーカーGV-2000用 工進

    ブレーカーGV-2000用

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • ドレンボルト   GV-28I 工進

    ドレンボルト GV-28I

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様(用途)クランクケース適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号100128102
  • GV-28iF_ 操作方法ラベル 工進

    GV-28iF_ 操作方法ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途(13) ラベル適合品番GV-28iF-AAA-0など
  • GV-28iハンドル使イ方ラベル 工進

    GV-28iハンドル使イ方ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • ブレーカーGV-2300用 工進

    ブレーカーGV-2300用

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • ブレーカーGV-2300用 工進

    ブレーカーGV-2300用

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • コントロールパネルGV-2300用 工進

    コントロールパネルGV-2300用

    工進
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • GV-28iエンジンオイルラベル 工進

    GV-28iエンジンオイルラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • インバーター 工進

    インバーター

    工進
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-9I-AAA-2など
  • キャブレターガスケット 工進

    キャブレターガスケット

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • 十字穴付キタッピングナベネジ(M4X12) 工進

    十字穴付キタッピングナベネジ(M4X12)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-9I-AAA-2など
  • コンセント(引掛形)GV-2300用 工進

    コンセント(引掛形)GV-2300用

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など部品番号100138901
  • コントロールパネルGV-2000用 工進

    コントロールパネルGV-2000用

    工進
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • フロントカバー 工進

    フロントカバー

    工進(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • 鋼球 工進

    鋼球

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-9I-AAA-2など
  • イグニッショントリガー 工進

    イグニッショントリガー

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • エアークリーナーガスケット 工進

    エアークリーナーガスケット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など