カテゴリ
- エンジン工具(9)
絞り込み
ブランド
- 工進
- ダイヤトレンド(4)
- Fehling (フェーリング)(2)
- TRUSCO(1)

スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA
工進¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。用途屋外での電源供給が必要な時に燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210使用燃料自動車用無鉛ガソリン本体質量(kg)42全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212