カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • Festo(7)
  • Philips(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SMC(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • 北陽電機(2)
  • 佐文工業所(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • ユニテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms360」の検索結果

工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進

    充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L

    工進
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
    用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)
  • SMS-360RT25用部品 MS-ER25TH85ホースガイド 工進

    SMS-360RT25用部品 MS-ER25TH85ホースガイド

    工進
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • SMS-360RT25用部品 ナベ頭   タッピングネジ M5×20 SUS304 工進

    SMS-360RT25用部品 ナベ頭 タッピングネジ M5×20 SUS304

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
防除機・噴霧器カテゴリ