カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(7)
- ナカトミ(2)
- ホンダ(2)
- パオック(2)
- TORCH(2)
- 新ダイワ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- チャンピオン(1)
- Kawasaki(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ティーエム(1)

スタンダード発電機 2.0・2.3KVA
工進¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流電圧(V)100本体質量(kg)42燃料タンク容量(L)12.6全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457直流電圧(V)12使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))