カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • StarTech.com(200)
  • TP-LINK(99)
  • ダイヤトレンド(87)
  • イメージニクス(25)
  • Jabra(15)
  • ソリマチ(13)
  • ifm electronic(12)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
  • D-Link(ディーリンク)(10)
  • LINKMAN(10)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • EMEET(5)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc link」の検索結果

工進製品のパーツリスト
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランス ( 配線付 、PC 板付 ) 工進

    トランス ( 配線付 、PC 板付 )

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FP-25-AAA-1など部品番号4029301
  • カップリングクミ(PC+ABS) 工進

    カップリングクミ(PC+ABS)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2など
  • 耐熱チューブ 3(PC 板線用 ) 工進

    耐熱チューブ 3(PC 板線用 )

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FP-25-AAA-1など部品番号4032601
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進

    手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

    工進(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • 灯油ポンプ収納ケース 工進

    灯油ポンプ収納ケース

    工進(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油ポンプの収納時に質量(kg)0.11接続ねじ50・65ミリ
  • エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進

    エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L

    工進(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V

    工進(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) +ホース付きセット SEV-25FZR

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式仕様8m洗浄ホース付きトラスコ品番827-9874材質ポンプ部ADCタイプ8m洗浄ホース付き全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-44エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進

    ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

    工進
    64,980税込71,478
    1台
    欠品中
    田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F

    工進
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9871材質ポンプ部ADC質量(kg)7.4全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-41エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X

    工進
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9878材質ポンプ部ADC質量(kg)28.7吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-6358-49パーツリストあり
  • バスポンプ用 ホースノズルセット 工進

    バスポンプ用 ホースノズルセット

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプ使用時に仕様3点セットトラスコ品番827-9836材質PC質量(kg)0.37アズワン品番64-6358-61
  • 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進

    4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG

    工進
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等にトラスコ品番827-9872材質ポンプ部ADC質量(kg)18全揚程(m)32本体質量(kg)18最大吐出量(L/min)140吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-42パーツリストあり
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25

    工進
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
  • ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P 工進

    ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P

    工進
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V

    工進(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9356質量(kg)12.5本体質量(kg)12.5最高圧力(MPa)0.5吸入吐出口径(mm)40パーツリストあり
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48パーツリストあり
  • 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進

    超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ

    工進
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番827-9873材質ポンプ部ADC質量(kg)7.9全揚程(m)35本体質量(kg)7.4最大吐出量(L/min)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)25燃料タンク容量(L)0.73プラグNGK:CMR6A連続運転時間(h)約55分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334エンジン形式工進K35P(35CC)最大出力(kW)0.81/6500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-43エンジンオイル量(L)0.1パーツリストあり
  • ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進

    ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB

    工進
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2パーツリストあり
  • ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
  • ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB

    工進
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9パーツリストあり
  • ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P 工進

    ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
  • 2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進

    2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26パーツリストあり
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V

    工進
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9360質量(kg)22本体質量(kg)22最高圧力(MPa)0.83吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-9482-53パーツリストあり
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式対応溶液薬剤
  • ワンタッチカップリング 工進

    ワンタッチカップリング

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質PC適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59211001
  • SR-350レバーホルダ止め金具(SPCC) 工進

    SR-350レバーホルダ止め金具(SPCC)

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SR-350-AAA-0など
  • ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X

    工進
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9876材質ポンプ部ADC質量(kg)26.5全揚程(m)33本体質量(kg)26.5最大吐出量(L/min)340定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-47エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
  • ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進

    ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB

    工進
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)25.9種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50全揚程(m)26本体質量(kg)25.9最大吐出量(L/min)560定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50エンジンオイル量(L)1.55運転時間(時間)約2パーツリストあり