カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 農業機械(3)
  • エンジン工具(3)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • ATEN(28)
  • ラリタン(21)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • サンワサプライ(11)
  • サカエ(9)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • 明工社(7)
  • サンコー(三甲)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • エイム電子(3)
  • AUKEY(オーキー)(2)
  • エレコム(1)
  • タンガロイ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 阪上製作所(1)
  • 大和電器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdu 20a」の検索結果

工進製品のパーツリスト
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20A プラグパッキン 工進

    20A プラグパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PGH-50-AAA-0など部品番号13000702
  • 20A プラグ ( 新 ) 工進

    20A プラグ ( 新 )

    工進
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MR-2512-AAA-4など部品番号11002206
  • ヒューズ(6AΦ5.2×20) 工進

    ヒューズ(6AΦ5.2×20)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-9I-AAA-2など
  • ヒューズ12A(Φ5.2×20) 工進

    ヒューズ12A(Φ5.2×20)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • 軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に付属品カーボンブラシ 1セット仕様油専用質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
  • モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進

    モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途育苗時やビニールハウスでの散水に
  • 工進充電式草刈機SBC用 ナイロンコード 工進

    工進充電式草刈機SBC用 ナイロンコード

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBC-3625C用 交換用ナイロンコード(20本入り)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進エンジン式草刈機EBC用 ナイロンコード 工進

    工進エンジン式草刈機EBC用 ナイロンコード

    工進(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機EBC-26C用 交換用ナイロンコード(20本入り)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流電圧(V)100本体質量(kg)42燃料タンク容量(L)12.6全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457直流電圧(V)12使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
  • 工進散水機SJ20用 ワッパクミ 工進

    工進散水機SJ20用 ワッパクミ

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用としてアズワン品番64-9480-60
  • 工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m) 工進

    工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m)

    工進
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途自吸で使用したい時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3タンク容量(L)18アズワン品番64-9481-14
  • GC-20グランドパッキン 工進

    GC-20グランドパッキン

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    工進 トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-20T-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • GM・FS用ホースセット M型ホースセット 部品 工進

    GM・FS用ホースセット M型ホースセット 部品

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    GM・FS用ホースセット GM-20M型ホースセット 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • GM・FS用ホースセット T型ホースセット 部品 工進

    GM・FS用ホースセット T型ホースセット 部品

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    GM・FS用ホースセット FS-20T型ホースセット 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進

    背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
  • フランジボルト 工進

    フランジボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラ/エアクリーナ適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号B800A06X020
  • エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】 工進

    エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    【エンジン型式:GT600PN-73A】 エンジンポンSEM-50V(SEM-50V-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEM-50V-AAA-1
  • SMB-2010 48W モータークミ 工進

    SMB-2010 48W モータークミ

    工進
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    SMB-20 水中ポンプ用モーター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!