カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
絞り込み
ブランド
- 工進
- トップ工業(1)
「px-625l」の検索結果
特価

残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ
工進(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から3日以内出荷土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m仕様汚水用(残水処理)型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8寸法(幅W×高さH)(mm)191×315電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30