カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(17)
  • 昭和コーポレーション(16)
  • ノーブランド(14)
  • NOK(9)
  • ABB(9)
  • アイセル(7)
  • MICROCHIP(7)
  • ミヤコ(6)
  • 大栄電線工業(5)
  • アウス(4)
  • エスコ(4)
  • MSTコーポレーション(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • アイエス工業所(4)
  • 青木精密工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbー25」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
SB-25、LP-32用大ネジ組 工進SB-25、LP-32用大ネジ組工進(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品 工進手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
SB-25用ホースバンド 工進SB-25用ホースバンド工進
149税込164
1個
当日出荷
適合SB-25種別ホースバンド質量(g)30トラスコ品番321-1835
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用) 工進手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用)工進(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種SB-20適合SB-20
工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進工進ドラムポンプSB用 吐出ホース工進(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として種別吐出ホース
SB-25用ハンドル組 工進SB-25用ハンドル組工進(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合SB-25トラスコ品番321-1771種別ハンドル組質量(g)110