カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sph-18kn」の検索結果

工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm) 工進工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)工進
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
用途交換・補修用として刃長(mm)300
PA-506 SPH-K用ループハンドル 工進PA-506 SPH-K用ループハンドル工進
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品工進
539税込593
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SPH-1820K-AAA-0