カテゴリ
- 農業機械(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(8)
絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(6)
- TENMA(天馬)(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- JEJアステージ(3)
- 伸和(1)
- TRUSCO(2)
- CAPTAIN STAG(96)
- サンコー(三甲)(602)
- RS PRO(30)
- SKC(環境測定)(20)
- タカギ産業(19)
- タカギ(16)
- TAKAGI(高儀)(14)
- DNA(ディーエヌエー)(7)
- SPARKFUN(7)
- 未来工業(6)
- ダイモ(5)
- OtterBOX(5)
- PGYTECH(5)
- ブランドをもっと見る

ボックススパナ
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ツールセット/ガスケットセット適合品番SEM-50V-AAA-1など部品番号KN12004DA
ボックススパナ
工進¥869税込¥9561個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ラベル/ツールセット適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LN12016AA
ナット、ツールボックスセッティング
工進¥319税込¥3511個5日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/フューエルタンク適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1など部品番号90325-044-000
船舶用ウインチ イカール用ボックス REF・RESシリーズ
工進¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途取付方向を変えたい時に材質本体ADC
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ
工進(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ
工進(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥12,980税込¥14,2781台当日出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ
工進(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ
工進(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にバッテリー容量(Ah)2.5モーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ
工進(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品
工進(3件のレビュー)¥759税込¥8351個4日以内出荷乾電池式噴霧器 GT-3S-AAA-0 / GT-5S-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GT-3S-AAA-0・GT-5S-AAA-01台あたりに必要な個数1
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC12V
工進¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品無し質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ
工進¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0