カテゴリ

  • エンジン工具(8)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • TORCH(2)
  • エスコ(1)
  • 積水樹脂(1)
  • ノーブランド(1)
  • チャンピオン(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torch a5rtc」の検索結果

工進製品のパーツリスト
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品 工進

    インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4
  • インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • インバーター発電機 1.8KVA 工進

    インバーター発電機 1.8KVA

    工進
    63,980税込70,378
    1台
    欠品中
    本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60HZ切替式騒音値(dB)65-73本体質量(kg)17連続運転時間(h)3.1-7.5付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3Aエンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンエンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
  • インバーター発電機 0.9KVA 工進

    インバーター発電機 0.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
  • インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進

    インバーター発電機 GV-SEシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40定格電圧(V)交流:100、直流:12バッテリー(エンジン)なし相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
  • カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進

    カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA

    工進
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)電圧調整方式インバーター方式連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本バッテリーなし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)
torch プラグ特集