カテゴリ

  • エンジン工具(3)
    • 関連商品・部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • GSユアサ(37)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(42)
  • GSユアサインフラシステムズ(8)
  • YUASA(ユアサ)(6)
  • ユアサ商会(4)
  • ニッサン(3)
  • ユアサ・フナショク(3)
  • タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
  • OUTDO(3)
  • 湯浅化成(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • スズキ(1)
  • ナカトミ(1)
  • 東洋佐々木ガラス(1)
  • ゼノア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yuasa」の検索結果

工進製品のパーツリスト
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー(YUASA YT×7L-BS) 工進

    バッテリー(YUASA YT×7L-BS)

    工進
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー(YUASA YTX7L-BS)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進

    インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き

    工進(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))60~67本体質量(kg)50連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式セルスターター・リコイルスターター併用式付属品バーハンドル1本、ソケットレンチ(8mm)1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、セルスターターキー1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、吊り金具1個、取扱説明書1部仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)全長(mm)590使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)510定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)615全長×全幅W×全高(mm)590×510×615燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(メーカー:品番)YUASKA:YTX7L-BSエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-Vi相数単相直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式、サーキットブレーカーアズワン品番64-9479-79点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTCエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)30A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
関連商品・部品カテゴリ