カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
- FSC
- モノタロウ(4)
- 堀内機械(169)
- SMC(113)
- ニッセイ(34)
- omron(オムロン)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 日東工器(19)
- KITO(キトー)(16)
- azbil(旧:山武)(14)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 日東工業(9)
- 三菱電機(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- エフコン(9)
- アズワン(8)
- 千代田通商(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- 工進(7)
- ブランドをもっと見る
「FS-100」の検索結果

TYPE-C延長ケーブル1.0M
FSC¥979税込¥1,0771個3日以内出荷充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応色ホワイト
HISPEEDHDMIケーブル1.0M
FSC¥779税込¥8571個3日以内出荷イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbpsケーブル長(m)1
TYPE-C延長ケーブル1.0M
FSC¥979税込¥1,0771個3日以内出荷充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。最大3Aの急速充電対応。1.0m<ブラック>用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応色ブラック
耐雷USB充電器
FSC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷PD20W対応。ケーブル長:約1m。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)。折りたたみプラグ式。PPS充電対応。耐雷サージ機能表示LED色ホワイト質量(g)71出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×38出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aバリスタ電圧(V)3000
HDMIケーブル光ファイバー
FSC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。色ブラックプラグ金メッキ