カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
- FSC
- 堀内機械(169)
- SMC(76)
- ニッセイ(34)
- FUNAHASHI(21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- azbil(旧:山武)(10)
- ボンマックス(9)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(7)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ケナメタル(5)
- ユーアールディ(5)
- 富士インパルス(5)
- ワルター(5)
- スーパーツール(4)
- 山本電機製作所(4)
- ミナトコンセプト(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「fs-200」の検索結果
特価

高耐久型 急速充電対応 USB A toType-C 充電通信ケーブル 2m
FSC¥599税込¥6591個当日出荷最大5V 3.0Aの急速充電対応 最大480Mbpsの高速データ通信が可能 断線に強いロングブッシュ 断線に強く絡みにくい高耐久メッシュケーブル仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:2m●USBケーブル●カラー :ブラック●ケーブル長さ:2m●保証:6ヶ月●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番67-7553-86
HISPEEDHDMIケーブル2.0M
FSC¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbpsケーブル長(m)2
HDMIケーブル光ファイバー
FSC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。色ブラックプラグ金メッキ